福井クラフト
メラミン 19.8 雅タレ付波渕長角皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):25mm●重量:238g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536140
51025560
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください