福井クラフト
メラミン 19.8 三ツ足 ひねり羽反内ウズ巻鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):64mm●重量:364g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551899
51024820
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください