福井クラフト
メラミン 20.2 ひねり三方内ウズ皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):28mm●重量:212g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552520
75005680
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください