福井クラフト
メラミン 21.0 雅節付杓子 白グロス
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):70mm●重量:44g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536255
51025220
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください