福井クラフト
メラミン 22.0 ひねり小判渕上皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):47mm●重量:344g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552529
51024790
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください