福井クラフト
メラミン 22.2 雅三ツ切皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):222mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):25mm●重量:132g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557639
51025450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください