福井クラフト
メラミン 24.0 ひねり半月渕反皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):26mm●重量:260g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552547
51024650
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください