福井クラフト
メラミン 26.5 ひねり三ツ切鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):37mm●重量:206g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557614
51025490
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください