福井クラフト
メラミン 28.4 ひねり舟型羽反鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):284mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):51mm●重量:395g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552556
51024840
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください