福井クラフト
メラミン 31cm 手びねり丸鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(H):84mm●重量:876g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552730
51022610
¥
9,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください