福井クラフト
メラミン 31cm 手びねり長鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):307mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):71mm●重量:692g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552739
51022590
¥
7,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください