福井クラフト
メラミン 32.5 ひねり隅丸長角内筋皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):33mm●重量:300g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552599
51024880
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください