福井クラフト
メラミン 32.5 ひねり長角内ゆず目皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):124mm●サイズ(H):34mm●重量:418g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552608
51024870
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください