福井クラフト
メラミン 35.7cm 丸鉢 スリム 白グロス
仕様
●サイズ(W):357mm●サイズ(H):132mm●重量:923g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4636-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557474
75006110
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください