福井クラフト
メラミン 36.7 リーフゆず柄長目皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):367mm●サイズ(D):156mm●サイズ(H):45mm●重量:334g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552660
75005790
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください