福井クラフト
メラミン 38cm 手びねり吹上げ盛皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):70mm●重量:1154g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552757
75006320
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください