福井クラフト
メラミン 8.4 雅四方上角小鉢 白グロス
材質
熱硬化性樹脂
色
白
高さ(mm)
44
質量(g)
77
短辺(mm)
84
長辺(mm)
84
アズワン品番
68-4632-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537479
51024210
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください