福井クラフト
メラミン 8.9 ひねり小判荒打目小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):31mm●重量:65g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537960
51024155
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください