福井クラフト
メラミン 80 ミニハート小皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):17mm●重量:28g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537470
75006330
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください