福井クラフト
メラミン 9.0 姫切立小皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):25mm●重量:56g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537497
51024120
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください