福井クラフト
メラミン 9.2 ひねり羽反長角千代口 黒マット
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):29mm●重量:74g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537969
51024070
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください