福井クラフト
メラミン 9.2 ひねり曲り深小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):49mm●重量:85g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537978
51024220
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください