福井クラフト
メラミン 9.5 雅ひとひら小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):39mm●重量:76g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537655
51024160
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください