福井クラフト
メラミン 9.8 ひねり長角内筋千代口 黒マット
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):68mm●サイズ(H):31mm●重量:68g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537996
51024060
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください