福井クラフト
メラミン 97 ツノ長角小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):34mm●重量:57g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537664
75006440
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください