福井クラフト
メラミン 98 スクエアリム小皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):98mm●サイズ(H):11mm●重量:51g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537768
75006460
¥
640
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください