福井クラフト
メラミン Φ10.3 ひねり三ツ足深小鉢
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):51mm●重量:125g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551025
51024370
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください