福井クラフト
メラミン Φ10.3 雅スープボール 白グロス
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):47mm●重量:70g●容量:220mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536185
51025570
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください