福井クラフト
メラミン Φ11.0 雅渕太スープボール 白グロス
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):51mm●重量:87g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536194
51025580
¥
810
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください