福井クラフト
メラミン Φ12.2 渕付内筋丸深鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):122mm●サイズ(H):53mm●重量:132g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551077
51024620
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください