福井クラフト
メラミン Φ13.2 細高台羽反丸鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):64mm●重量:156g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552346
75005650
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください