福井クラフト
共足丼重 溜内朱本漆塗 蓋親
仕様
●サイズ(W):174mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):78mm●重量:465g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554069
40420450
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください