福井クラフト
元禄千代口 新溜内朱
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):55mm●重量:53g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555469
45151010
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください