福井クラフト
江戸弁当 黒内黒 親
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):42mm●重量:132g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537576
40430265
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください