福井クラフト
腰丸フリーカップ 粘土粉引
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):77mm●重量:106g●容量:210mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557535
83361340
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください