福井クラフト
三角反ゆず目鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):131mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):44mm●重量:132g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552319
75005540
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください