福井クラフト
扇面すかし 大 用板 金/朱
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):3mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551524
51011830
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください