福井クラフト
底板付盆情盛器用足 黒
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):67mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557928
51310590
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください