福井クラフト
姫りんご珍味 朱に葉
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(H):50mm●重量:44g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550404
83030210
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください