福井クラフト
木製 隅切丼重 溜内朱
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4677-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555880
32016010
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください