福井クラフト
木製 四方上り皿 黒フチ朱
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538215
53271220
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください