福井クラフト
木製 千筋隅折半月皿 黒立田川
仕様
●サイズ(W):244mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538258
53271300
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください