福井クラフト
木製 扇面盛皿 黒塗春秋
仕様
●サイズ(W):345mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):22mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538267
53270890
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください