福井クラフト
木製 片口ボウル珍味
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):33mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4666-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554787
55205035
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください