福井クラフト
木製 目はじきひょうたん皿 黒天朱
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538224
53271170
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください