福井クラフト
木製 目はじき隅折扇皿 黒
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538240
53271290
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください