福井クラフト
木製一筋汁椀 摺り漆
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):68mm●容量:310mL●材質:木製品
アズワン品番
68-4610-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535537
31005795
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください