福井クラフト
乱引箸洗椀 溜黒ヒモ
仕様
●サイズ(W):77mm●サイズ(H):94mm●重量:71g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4628-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551978
36500180
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください