山下工芸
青竹ツミレ皿A ヘラ付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ50×H290mm●カラー:青●材質:竹●ヘラ付●コード番号:AJ6218
アズワン品番
67-8141-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438420
26208
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください