トルティーヤキーパー TORTILLAKEEPER

トルティーヤキーパー TORTILLAKEEPER - NORPRO(ノープロ)トルティーヤキーパー TORTILLAKEEPER - NORPRO(ノープロ)トルティーヤキーパー TORTILLAKEEPER - NORPRO(ノープロ)トルティーヤキーパー TORTILLAKEEPER - NORPRO(ノープロ)

耐熱性の保存容器です。トルティーヤを温かく柔らかいまま保存できます。
トルティーヤ以外にもフラットブレッドやピタ、ナン、チャパティ、パンケーキ、ワッフル、ビスケット、ご飯、豆などの保存に適しています。
電子レンジでの使用が可能です。
頑丈で丈夫な作りです。

仕様●寸法:21.5×21.5×6cm●重量:約590g●材質:ポリプロピレン共重合体●食洗機、電子レンジ使用可●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-14内容量1個
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840565541065
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする